Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skævbider DIN ISO 5749

Skævbider DIN ISO 5749
SKÆVBIDER/SKRIDSIKKER L 160MM

Varenr. 071501 571

EAN 4050382275332

Prisvisning for kunder efter login
Skævbider DIN ISO 5749

Varenr. 071501 571
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
  • Ubesværede, rene snit takket være det fræsede præcisionsskær

  • Værktøjsstål i høj kvalitet sikrer en lang levetid og præcision på bladene

  • Induktivt hærdet

  • Overflade helt poleret og forseglet med klar lak

  • Håndtag: PVC, dobbelt-dyppet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til skæring i bløde og ekstremt hårde ledninger og kabler

Længde (L)

160 mm

Maks. skæreevne for diameter for hård tråd

2,5 mm

Maks. skæreevne for diameter for mellemhård tråd

3,5 mm

Maks. skæreevne for diameter for pianotråd

2,0 mm

Længde i tommer (L)

6-1/4 tommer

Samlingstype

Overlappende led

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger